ENHT 100430 IC908 Torické, obvodově broušené břitové destičky se 4 břity

Č. pol.: 5604538
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TORMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5604538
EAN/GTIN 7291075193930
Číslo výrobcu 5604538
Číslo L L23910 972

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 4,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Úhel špicky britu (EPSR) 75 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka