E93CN D42-5-M16-10 Torické šroubovací frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3103799
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103799
EAN/GTIN 7291075175158
Číslo výrobcu 3103799
Číslo L L23980 882

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 29 mm, průměr (DC/DCX) 42 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka břitu max (APMX) 8,5 mm, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 29 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M16
  • Prumer rezu (DC) 42 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 42 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 43 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ENHT 100430
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka