• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

ER D12A20-2-M10-08 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3101793
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101793
EAN/GTIN 7291075118094
Číslo výrobcu 3101793
Číslo L L23980 1190

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 52 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0802
  • Celková délka (OAL) 52 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.5 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka