ER D08A15-3-M08-07 Čelní frézy s kulatým vyměnitelným závitem WSP pro frézování křivek a pro profilové frézování s úpravou CLICKFIT.

Č. pol.: 3101789
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101789
EAN/GTIN 7291075118063
Číslo výrobcu 3101789
Číslo L L23980 1177

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13,5 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka břitu max (APMX) 3,5 mm, celková délka (OAL) 40,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 13.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Polomer rohu (RE) 3.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RXCR 0702
  • Celková délka (OAL) 40.5 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FLEXFIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka