Popis:
Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 180 mm, montážní stopka kulatá, montážní stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka hlavy (LH) 100 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ENHT 100430
- Celková délka (OAL) 180 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 7 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 93 Stupne