{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A24R-SG | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560430 125X7 | |
EAN/GTIN | 4007220242308 | |
Číslo výrobcu | 4007220468951 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč SG-STEEL, ⌀ kotúčeךírka kotúča: 125X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
862 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 960 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 538 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
587 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Šírka kotúča | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A | A | Keramika | A |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč | Hrubovací brúsny kotúč |