{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | CerRapid | |
Abrazíva | Keramické zrno (CER) | |
Abrazívne skratky | Keramika | |
Špecifikácia | CER24Q-BF | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka disku | 7 mm | |
Disk⌀ | 125 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Odporúčaný uhol útoku | 20-30 Stupeň | |
Optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Maximálna rýchlosť | 12 200 min-1 | |
Typ výrobku | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560005 125X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718648 | |
Číslo výrobcu | 560005 125X7 |