{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A24R-SG | |
Šírka kotúča | 7 mm | |
⌀ kotúčov | 230 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovací brúsny kotúč |
Číslo položky | 560430 230X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470169 | |
Číslo výrobcu | 4007220470169 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací brúsny kotúč SG-STEEL, ⌀ kotúčeךírka kotúča: 230X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
534 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 221 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
odporúčaný uhol nábehu | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Šírka kotúča | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Skratka pre brúsivo | A | A | A | Keramika |