BCR D1.00-QT IC908 Destičky pro profilové frézování

Č. pol.: 5604221
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria DROPMILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604221
    EAN/GTIN 7291075123166
    Číslo výrobcu 5604221
    Číslo L L23970 646

    Popis

    Popis:

    • WSP pro frézování
    • Délka destičky (INSL): 0,87″
    • Tloušťka destičky (S): 0,17″
    • Šířka destičky (W1): 0,47″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE): 1/2″
    • Velikost britové desticky(INSL): 0.87″
    • Tlouštka britové desticky (S): 0.17″
    • Šírka vložky (W1): 0.47″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka