BCM D1.00-M12 Kulové frézy se závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí břitové destičky s pravoúhlým ostřím pro dokončovací profilování

Č. pol.: 3105391
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105391
EAN/GTIN 7291075215731
Číslo výrobcu 3105391
Číslo L L23980 2288

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,905″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,787″, Celková délka (OAL) 2,677″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.905″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M12
  • Polomer rohu (RE): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.787″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 3/4″
  • Typ cela: A
  • Funkcní délka (LF): 1.811″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): BCR D1.00-QT
  • Celková délka (OAL): 2.677″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka