LNET 124808-TN-MM IC928 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 břity pro hluboké a dlouhé drážky

Č. pol.: 5604018
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria TANGSLOT
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5604018
    EAN/GTIN 7291075222449
    Číslo výrobcu 5604018
    Číslo L L23910 578

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,7 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 9.52 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.7 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.06 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka