SDN D125-0810-40-CALN12 Třístranné kotoučové frézy, s kazetami pro destičky LNET 12

Č. pol.: 3103982
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103982
EAN/GTIN 7291075182583
Číslo výrobcu 3103982
Číslo L L23980 3

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 32 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitových těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 10,5 mm, šířka řezu min (CWN) 8 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 125516-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka