SDN D8.0-0.31-16-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Č. pol.: 3102269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102269
EAN/GTIN 7291075152319
Číslo výrobcu 3102269
Číslo L L23980 1787

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 2,38″, Průměr řezu (DC) 8″, Počet řezných položek (CICT) 20, šířka řezu maximální (CWX) 0,391″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,312″, Průměr náboje (DHUB) 10″, Celková délka (OAL) 1/2″, efektivní periferní řezání Edge Count (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 2.38″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Pocet rezných britu (CICT): 20
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.391″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.312″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 124504-TN
  • Celková délka (OAL): 1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10

Vhodné výrobky

Vložky