MM HC160C16R0.8-2T10 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu se 2 břity a úhlem šroubovice 10°.

Č. pol.: 5603803
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603803
EAN/GTIN 7291075169638
Číslo výrobcu 5603803
Číslo L L24060 177

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 15,15 mm, vlastnosti rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 14,9 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 30,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.15 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 10 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 19.05 mm
  • fz(max) 0.13 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 30.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka