MM HCR.500-2T08 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z tvrdokovu se 2 drážkami

Č. pol.: 5603204
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603204
EAN/GTIN 7291075149050
Číslo výrobcu 5603204
Číslo L L24060 822

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,48″
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 0,508″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 0,958″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.48″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 1/2″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 5 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.646″
  • Celková délka (OAL): 0.958″

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka