MM HCR120-2T08 IC908 Vyměnitelné kulové frézy z plného karbidu se 2 břity

Č. pol.: 5603203
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5603203
EAN/GTIN 7291075149043
Číslo výrobcu 5603203
Číslo L L24060 554

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11,5 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 11,45 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 23,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.45 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 5 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 15.3 mm
  • Celková délka (OAL) 23.25 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka