SEKT 12T3AFTN IC328 Čtyřhranná destička se šroubovým upínáním pro středně těžké obrábění

Č. pol.: 5601839
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601839
EAN/GTIN 7291075117486
Číslo výrobcu 5601839
Číslo L L24170 99

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,5 mm, délka destičky (INSL) 13,15 mm, tloušťka destičky (S) 3,7 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá / Levá
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.15 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka