F45ST D250-60 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Č. pol.: 3101010
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3101010
EAN/GTIN 7291075258639
Číslo výrobcu 3101010
Číslo L L23980 933

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 263,7 mm, počet řezných těles (CICT) 13, průměr náboje (DHUB) 150 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 263.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 263.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 13
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 150 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka