F45ST D4.00-1.50 Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Č. pol.: 3100369
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100369
EAN/GTIN 7291075258677
Číslo výrobcu 3100369
Číslo L L23980 2110

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,4″, počet řezných položek (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 3,68″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.68″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka