{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šlifavimo priemonės | Normálny korund (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Plotis | 115 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Kempinių, lapelių skaičius | 20 | |
Produkto rūšis | Brúsna špongia |
Číslo položky | 557545 60 | |
EAN/GTIN | 4046719201662 | |
Číslo výrobcu | 7000043357 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká, 140×115×5 mm, Zrnitosť: 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Plotis | 115 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | stredný | stredný | stredný | stredný |
Aukštis | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Grūdėtumas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Šlifavimo priemonės | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | A | A |
Produkto rūšis | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia |