{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 60 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Šírka | 100 mm | |
Výška | 3 mm | |
Dĺžka | 120 mm | |
Počet potiahnutých plôch | 1 | |
Počet hubiek, tampónov | 200 | |
Druh produktu | Brúsna špongia |
Číslo položky | 557460 60 | |
EAN/GTIN | 4062406154486 | |
Číslo výrobcu | 557460 60 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kotúč Soft-Pad mäkká 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
486 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 100 | 98 | 68 | 98 |
Výška | 3 | 13 | 26 | 5 |
Zrnitosť | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dĺžka | 120 | 120 | 100 | 120 |
Brusivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A | A | A |
Druh produktu | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia |