{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 1 000 | |
Stupeň jemnosti | ultrajemný | |
Šírka | 100 mm | |
Výška | 3 mm | |
Dĺžka | 120 mm | |
Počet potiahnutých plôch | 1 | |
Počet hubiek, tampónov | 200 | |
Druh produktu | Brúsna špongia |
Číslo položky | 557460 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406155919 | |
Číslo výrobcu | 557460 1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kotúč Soft-Pad mäkká, 100 mm × 24 m, Zrnitosť: 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 100 mm | 98 mm |
Stupeň jemnosti | ultrajemný | ultrajemný |
Výška | 3 mm | 5 mm |
Zrnitosť | 1 000 | 1 000 |
Dĺžka | 120 mm | 120 mm |
Brusivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |