{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 1 000 | |
Stupeň jemnosti | ultrajemný | |
Šírka | 98 mm | |
Výška | 5 mm | |
Dĺžka | 120 mm | |
Druh produktu | Brúsna špongia |
Číslo položky | 557490 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406156039 | |
Číslo výrobcu | 557490 1000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká, 120×98×5 mm, Zrnitosť: 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 98 mm | 100 mm |
Stupeň jemnosti | ultrajemný | ultrajemný |
Výška | 5 mm | 3 mm |
Zrnitosť | 1 000 | 1 000 |
Brúsivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsna špongia | Brúsna špongia |