{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brúsivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 100 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Šírka | 115 mm | |
Výška | 5 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Počet hubiek, tampónov | 20 | |
Druh produktu | Brúsna špongia |
Číslo položky | 557545 100 | |
EAN/GTIN | 4046719201709 | |
Číslo výrobcu | 7000043358 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Súprava Soft-Pad 20dielna mäkká, 140×115×5 mm, Zrnitosť: 100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
229 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
824 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Výška | 5 mm | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Zrnitosť | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dĺžka | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Brúsivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A | A | A | A |
Druh produktu | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia | Brúsna špongia |