Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 120×98×13 mm, Zrnitosť: 100

Č. pol.: 557480 100
Nastavte cenu 24 ks (0,92 € / 1 ks)
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 100
Stupeň jemnosti jemná
Šírka 98 mm
Výška 13 mm
Dĺžka 120 mm
Počet potiahnutých plôch 2
Počet hubiek, tampónov 24
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557480 100
EAN/GTIN 4062406155988
Číslo výrobcu 557480 100

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. S povrchovou vrstvou na 2 strane.
Korund (A) s keramickou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť.
Znížený nános cudzích látok na povrch obrobku vďaka spojivu bez rozpúšťadiel.

Výhoda:

  • Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.
  • Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.
  • Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.

Použitie:

Na jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 120×98×13 mm, Zrnitosť: 100

Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká, 120×98×13 mm, Zrnitosť: 100

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
22,16 €
(0,92 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
91,98 €
(0,46 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
592 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
(0,95 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
300 kus/y s okamžitým dodaním
31,29 €
(1,56 € / 1 ks)
Šírka 98 mm 100 mm 68 mm 98 mm
Výška 13 mm 3 mm 26 mm 5 mm
Zrnitosť 100 100 100 100
Dĺžka 120 mm 120 mm 100 mm 120 mm
Brúsivo Normálny korund (A) Normálny korund (A) Normálny korund (A) Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A A A A
Druh produktu Brúsna špongia Brúsna špongia Brúsna špongia Brúsna špongia

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka