Prevedenie:
Súprava na leštenie s novými, diamantovými leštiacimi nástrojmi. Diamantové zrno je pevne a súdržne upevnené na flexibilnom nosnom telese bez spojiva. Väčšina brúsneho zrna tak zostáva voľná. To vedie k výrazne vyššiemu stupňu využitia v porovnaní s voľnými diamantovými zrnami v leštiacej paste.
Výhoda:
- Dlhá životnosť.
- Lepšia kvalita povrchu.
- Žiadne mrhanie časom na prípravu a čistenie ako pri diamantových pastách.
Použitie:
Ideálne na manuálne,
kontúrové leštenie predbrúsených povrchov akýchkoľvek materiálov. Optimálne napasovanie na geometriu obrobkov.
- Leštiace prúžky D151 – predleštenie
- Leštiace prúžky D64 – politúra
- Leštiace prúžky D10 – koncová politúra
- Leštiaca handrička (stredná) D3 – lesklá politúra
- Leštiaca handrička (mäkká) D1 – politúra s vysokým leskom
Rozsah dodávky:
1 × leštiaca handrička (stredná) 180 x 90 mm, osadená diamantovým zrnom D3, pozri aj výrobok
552790 D3
1 × leštiaca handrička (mäkká) 180 x 75 mm, osadená diamantovým zrnom D1, pozri aj výrobok
552785 D1
1 × leštiace prúžky 80 x 40 x 3 mm, osadená diamantovým zrnom D10, pozri aj výrobok
557510 D10 (blok)/
557521 D15 (prúžky sú samolepiace)/
529115 D15 (leštiaci pilník)
1 × leštiace pásky 80 x 40 x 3 mm; osadené diamantovým zrnom D64, pozri aj výrobok
557510 D64 (blok)/
557521 D64 (prúžky sú samolepiace)/
529115 D64 (leštiaci pilník)
1 × leštiace prúžky 80 x 40 x 3 mm; osadené diamantovým zrnom D151, pozri aj výrobok
557510 D151 (blok)/
529115 D126 (leštiaci pilník)