FCP 228 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568186
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568186
EAN/GTIN 7291075421682
Číslo výrobcu 5568186
Číslo L L24050 799

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,8 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 10,01 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.9 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.13 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.81 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.01 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka