FCP 074 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 3311637
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3311637
EAN/GTIN 7291075298475
Číslo výrobcu 3311637
Číslo L L24050 2233

Popis

Popis:

Modulární čelní frézy, průměr frézy (DC) 7,4 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů, délka nástroje (LPR) 3,58 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.23 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.54 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.68 mm
  • Délka upínace (LPR) 3.58 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka