FCP 172 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568145
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5568145
EAN/GTIN 7291075299694
Číslo výrobcu 5568145
Číslo L L24050 607

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 17,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzoly (LPR) 7,3 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.9 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.6 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.14 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.3 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka