FCP 181 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Č. pol.: 5568151
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5568151
EAN/GTIN 7291075299755
Číslo výrobcu 5568151
Číslo L L24050 653

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 18,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka límce (LPR) 7,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 18.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.88 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 4.16 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.42 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka