ICK 105 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5567200
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5567200
EAN/GTIN 7291075270860
Číslo výrobcu 5567200
Číslo L L24050 575

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 10,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.77 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.43 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka