ICP 127 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5507956
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5507956
EAN/GTIN 7291075247688
Číslo výrobcu 5507956
Číslo L L24050 6

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezné hrany (DC) 12,7 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.05 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.95 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka