Popis:
Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 79,2 mm, efektivní délka (LU) 16,5 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 10 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
- Prumer príruby (DF) 20 mm
- Funkcní délka (LF) 29.38 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
- Skupina délek 2xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 100
- Celková délka (OAL) 79.2 mm
- Délka špicky britu(PL) 1.5 mm
- Délka upínace (LPR) 31.2 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 48 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 16.5 mm