DCN 070-035-12R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3202938
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3202938
EAN/GTIN 7291075243178
Číslo výrobcu 3202938
Číslo L L24040 1093

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 94,6 mm, efektivní délka (LU) 36,01 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 7.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 7 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 48.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 070
  • Celková délka (OAL) 94.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.01 mm
  • Délka upínace (LPR) 49.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 36.01 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka