{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 240 - 280 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Štruktúra rúna | 220 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka valčekov | 115 mm | |
Dĺžka valčekov | 10 m | |
Prevedenie | A fine | |
Farba | cervená | |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna |
Číslo položky | 556087 220 | |
EAN/GTIN | 4062406300876 | |
Číslo výrobcu | 556087 220 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolka brúsneho rúna 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Prevedenie | A fine | A fine | A fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | cervená | zelená | zelená |
Šírka valčekov | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Dĺžka valčekov | 10 m | 10 m | 10 m |
Štruktúra rúna | 220 | 220 | 220 |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna |