Rolka brúsneho rúna 400

Č. pol.: 556087 400
(6,34 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Štruktúra rúna Cena za kus vrát. DPH
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 400 - 600
Stupeň jemnosti jemná
Štruktúra rúna 400
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka valčekov 115 mm
Dĺžka valčekov 10 m
Prevedenie S Super Fine
Farba sivá
Druh produktu Rolka brúsneho rúna

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556087 400
EAN/GTIN 4062406300890
Číslo výrobcu 556087 400

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Syntetické nylonové rúno s brúsnym zrnom osadeným v spojive z umelej živice.
Vysoko výkonné rúno s extrémne hustým rozložením zŕn až do hĺbky materiálu vlákna. Špeciálna štruktúra rúna umožňuje agresívne brúsenie, maximálnu životnosť bez zanášania a ešte rovnomernejšiu štruktúru výbrusu.

Výhoda:

  • Prispôsobí sa tvaru obrobku.
  • Otvorená štruktúra zabraňuje upchávaniu a znižuje zahrievanie.
  • Rovnomerná reprodukovateľná povrchová úprava.
  • Môže sa používať za sucha aj za mokra.
  • Neobsahuje komponenty, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Použitie:

Možno použiť ručne, ako ručný blok č. 556020 alebo na orbitálnej brúske.
Jemný/velmi jemný: na cistenie citlivých povrchov, na opravu lahkých škrabancov na kovoch. Vhodné aj na matovanie jemných/velmi jemných línií na oceli a neželezných kovoch.