{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrnitosti | 240 - 280 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Štruktúra rúna | 220 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka valčekov | 100 mm | |
Dĺžka valčekov | 10 m | |
Prevedenie | A fine | |
Farba | zelená | |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna |
Číslo položky | 556110 220 | |
EAN/GTIN | 4045197557278 | |
Číslo výrobcu | 556110 220 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolka brúsneho rúna, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Prevedenie | A fine | A fine | A fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | zelená | zelená | cervená |
Šírka valčekov | 100 mm | 115 mm | 115 mm |
Dĺžka valčekov | 10 m | 10 m | 10 m |
Štruktúra rúna | 220 | 220 | 220 |
Druh produktu | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna |