{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
⌀ hlavy | 30 mm | |
Šírka hlavy | 20 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 7 500 min-1 | |
maximálne otáčky | 14 000 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554906 30X20 | |
EAN/GTIN | 4045197679833 | |
Číslo výrobcu | 554906 30X20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA) 30X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
880 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
760 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Stupeň jemnosti | stredný | stredný | stredný |
⌀ hlavy | 30 | 30 | 30 |
Šírka hlavy | 20 | 20 | 20 |
Porovnanie zrnitosti | 180 | 180 | 180 / 150 |
⌀ stopky | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |