{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
⌀ hlavy | 40 mm | |
Šírka hlavy | 20 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 7 500 min-1 | |
maximálne otáčky | 14 000 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554906 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197676078 | |
Číslo výrobcu | 554906 40X20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (ZA), stredný, ⌀ hlavyךírka hlavy: 40X20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 313 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 893 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 182 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
470 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky | 7 500 min-1 | 7 500 min-1 | 7 500 min-1 | 7 500 min-1 |
Stupeň jemnosti | stredný | stredný | stredný | stredný |
Šírka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maximálne otáčky | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 | 14 000 min-1 |
Skratka pre brúsivo | ZA | A | A | SiC |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |