Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A) 30X20

Č. pol.: 554960 30X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,48 € / ks
  • Od 10 ks
    4,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 339 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Skratka pre brúsivo A
    Porovnanie zrnitosti 180
    Stupeň jemnosti stredný
    ⌀ hlavy 30 mm
    Šírka hlavy 20 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    odporúčané otáčky 7 500 min-1
    maximálne otáčky 14 000 min-1
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554960 30X20
    EAN/GTIN 4045197679772
    Číslo výrobcu 554960 30X20

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Nátery
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. ⌀ stopky 6 mm.
    Rúno pretkané normálnym korundom (A). Zabezpečí rovnomernú, matnú finálnu povrchovú úpravu.

    Použitie:

    Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka