{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
⌀ hlavy | 50 mm | |
Šírka hlavy | 20 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 6 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554960 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241221 | |
Číslo výrobcu | 554960 50X20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (A) 50X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 557 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 155 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
539 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ hlavy | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Šírka hlavy | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Porovnanie zrnitosti | 180 | 180 / 150 | 180 |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 | 11 000 min-1 |
Skratka pre brúsivo | A | A | ZA |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |