Vejárovitý brúsny kotúč (A) 60X50

Č. pol.: 554200 60X50

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,84 € / ks
  • Od 10 ks
    7,36 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
393 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
⌀ hlavy 60 mm
Šírka hlavy 50 mm
⌀ stopky 6 mm
odporúčané otáčky 8 000 min-1
maximálne otáčky 8 500 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554200 60X50
EAN/GTIN 4045197525833
Číslo výrobcu 554200 60X50

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka