Vejárovitý brúsny kotúč (A) 10X10

Č. pol.: 554200 10X10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,25 € / ks
  • Od 10 ks
    2,71 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 173 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo korundové brúsne zrno (A)
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 80
    ⌀ hlavy 10 mm
    Šírka hlavy 10 mm
    ⌀ stopky 3 mm
    odporúčané otáčky 26 000 min-1
    maximálne otáčky 35 000 min-1
    Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 554200 10X10
    EAN/GTIN 4045197437181
    Číslo výrobcu 554200 10X10

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
    Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

    Použitie:

    Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka