Vejárovitý brúsny kotúč (A) 15X15

Č. pol.: 554200 15X15

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,43 € / ks
  • Od 10 ks
    2,86 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 910 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavyךírka hlavy Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
⌀ hlavy 15 mm
Šírka hlavy 15 mm
⌀ stopky 3 mm
odporúčané otáčky 24 000 min-1
maximálne otáčky 35 000 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 554200 15X15
EAN/GTIN 4045197803276
Číslo výrobcu 554200 15X15

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.
Brúsne lamely posypané normálnym korundom (A).

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôsobujú kontúram obrobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka