{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Porovnanie zrnitosti | 280 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Stupeň tvrdosti | mäkká | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 50,8 mm | |
Označenie výrobcu | XL-DR | |
Prevedenie | 2 S fine | |
maximálne otáčky | 22 000 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 554066 280 | |
EAN/GTIN | 480111718382 | |
Číslo výrobcu | 7000045976 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktný kotúč XL-UR 280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 522 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
15
kusov
7,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 412 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
15
kusov
4,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 2 S fine | 2 S fine |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | jemná | jemná |
Porovnanie zrnitosti | 280 | 280 |
maximálne otáčky | 22 000 min-1 | 22 000 min-1 |
Skratka pre brúsivo | SiC | SiC |
Druh produktu | Kompaktný kotúč | Kompaktný kotúč |