{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund (A) | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 180 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Stupeň tvrdosti | stredný | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 50,8 mm | |
Označenie výrobcu | XL-DR | |
Prevedenie | 6 A medium | |
maximálne otáčky | 22 000 min-1 | |
Druh produktu | Kompaktný kotúč |
Číslo položky | 554066 180/6 | |
EAN/GTIN | 30048011171907 | |
Číslo výrobcu | 7000045979 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktný kotúč XL-UR 180/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
15
kusov
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
15
kusov
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prevedenie | 6 A medium | 6 A medium |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stupeň jemnosti | stredný | stredný |
maximálne otáčky | 22 000 min-1 | 22 000 min-1 |
Brusivo | Normálny korund (A) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Kompaktný kotúč | Kompaktný kotúč |