Kompaktný kotúč XL-UR, ⌀ 50,8 mm, Porovnanie zrnitosti: 100

Č. pol.: 554066 100
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,82 € / 1 ks
  • Od 15 ks
    7,35 € / 1 ks
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Stupeň tvrdosti tvrdá
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 50,8 mm
Označenie výrobcu XL-DR
Prevedenie 8 A coarse
maximálne otáčky 22 000 min-1
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 554066 100
Kopírovať
EAN/GTIN 480111719440
Kopírovať
Číslo výrobcu 7100000871
Kopírovať
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Alu mg
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 60 HRC
Použitie/[m/min]
 
Oceľ < 67 HRC
Použitie/[m/min]
 
INOX
Použitie/[m/min]
 
Ti
Použitie/[m/min]
 
GG(G)
Použitie/[m/min]
 
CuZn
Použitie/[m/min]
 
Plast, sklolaminát
Použitie/[m/min]
 
Drevo
Použitie/[m/min]
 
Kameň
Použitie/[m/min]
 
Nátery
Použitie/[m/min]
 
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Vláknové rúno so živicou spojeným brúsivom, zlisovaná kotúčová forma.

Použitie:

Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.
Mimoriadne vhodné na jemné brúsenie a odihlovanie. Zanecháva jemný povrch a znižuje drsnosť všetkých materiálov.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka: Prosím, tu uveďte číslo položky or kód položky.

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka