Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm 60X30

Č. pol.: 553600 60X30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,80 € / ks
  • Od 5 ks
    17,33 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Popis tvaru valcové
    ⌀ hlavy 60 mm
    Dĺžka hlavy 30 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Podkladový materiál elastické gumové teleso
    minimálne otáčky 6 500 min-1
    maximálne otáčky 9 500 min-1
    Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 553600 60X30
    EAN/GTIN 4045197240224
    Číslo výrobcu 553600 60X30

    Popis

    Prevedenie:

    Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka