Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm 30X20

Č. pol.: 553600 30X20

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,74 € / ks
  • Od 5 ks
    11,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Popis tvaru valcové
    ⌀ hlavy 30 mm
    Dĺžka hlavy 20 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Podkladový materiál elastické gumové teleso
    minimálne otáčky 13 000 min-1
    maximálne otáčky 19 100 min-1
    Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 553600 30X20
    EAN/GTIN 4045197240194
    Číslo výrobcu 553600 30X20

    Popis

    Prevedenie:

    Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka