Nosič brúsnych puzdier drážkovaný, ⌀ stopky 6 mm 45X30

Č. pol.: 553600 45X30

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,25 € / ks
  • Od 5 ks
    13,54 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis tvaru valcové
⌀ hlavy 45 mm
Dĺžka hlavy 30 mm
⌀ stopky 6 mm
Podkladový materiál elastické gumové teleso
minimálne otáčky 9 000 min-1
maximálne otáčky 12 700 min-1
Druh produktu Nosič brúsneho puzdra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553600 45X30
EAN/GTIN 4045197240217
Číslo výrobcu 553600 45X30

Popis

Prevedenie:

Drážkované elastické gumené teleso s oceľovou stopkou. Prebrúsená plášťová plocha pre lepšiu presnosť radiálnej hádzavosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka